58924-30160 (58924)コンソール エンドパネル トヨタ 26505806

(58924)コンソール エンドパネル

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26505806 品番58924-30160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26505797
2022-11-21
用途:
車のメンテナンスなど
サービス業

他では適合する物が無くて、こちらで検索したところヒットしたので購入しました。やはり純正品はしっかりしていて良いです。

対象商品:
26505797
2020-11-21
用途:
流用
卸売・小売業

トヨタAタイプスイッチにマッチします、スイッチの追加、流用には役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
26505797
2017-08-17
用途:
USB取り付けに
製造業

パネル寸法約45×55mm、下穴約38×48mmです。
板の厚さ3mm位だと綺麗に納まると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
26505797
2017-04-19
用途:
スイッチ増設作業
電気・ガス・熱供給・水道業

ディーラーで購入するより価格が安いです。純正パーツを購入できる所が見つかりましたお勧めです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2022-04-05
シェアする