曜日別特売
SCA2-T-CA-80B-150-B2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-80B~) CKD 26506964

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-T-CA-80B-150-B2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-80B~) CKD 26506964
SCA2-T-CA-80B-150-B2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-80B~) CKD 26506964
SCA2-T-CA-80B-150-B2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-80B~) CKD 26506964
SCA2-T-CA-80B-150-B2 セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-80B~) CKD 26506964

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-CA-80B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード26506964品番SCA2-T-CA-80B-150-B2
参考基準価格(税別)¥56,590販売価格(税込)¥57,849
販売価格(税別)
52,590
ストローク(mm)150取付方式一山クレビス形作動方式複動チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする