RR7329GM2 ダイレクトエアメッシュジャケットFP ラフアンドロード 26542557

RR7329GM2 ダイレクトエアメッシュジャケットFP ラフアンドロード 26542557 RR7329GM2 ダイレクトエアメッシュジャケットFP ラフアンドロード 26542557 RR7329GM2 ダイレクトエアメッシュジャケットFP ラフアンドロード 26542557

ダイレクトエアメッシュジャケットFP

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード26542557 品番RR7329GM2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

”究極のメッシュジャケット”がコンセプト。ライディングの妨げになる暑さからライダーを開放するのがこのジャケットの使命です。ビッグホールメッシュ生地をメインに使用することで、大量のフレッシュエアーを導入しボディをクールダウン。裏地を省くことにより抜群の放熱性を誇り、暑さによるライディングへの集中力の低下を抑え、安全性に寄与します。胸部・肩・肘・脊椎にエアスルータイププロテクションを装備し快適性をとことんまで突き詰めた、”放熱”するために生まれた真夏対応のジャケットです。

サイズM ガンメタ 材質表地/ビックホールメッシュ 襟裏/クールマックスメッシュ 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)74〜82 プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26542557
2019-06-18
用途:
夏のツーリング用
株式会社ラックエンジニアリング 様

炎天下で快適でした。
プロテクターもジャストフィットです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする