コンパクトウインドブレーカーAS

(18件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 26543187 品番 RR7991BK2
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

超コンパクト設計でエマージェンシー用として常に携帯しておけば安心便利な防風インナーです。肌寒を感じる晩秋や早春の防寒、また天気の急変などによる気温低下に瞬時に対応可能なアイテム。メーカーのオールシーズン対応ジャケットに接続可能です。
また内縫いタイプで単体使用も可能です。

サイズM ブラック 付属品収納袋付き(約16×8.5×4.5cm) 材質ポリエステル 胸囲(cm)88〜96 身長(cm)165〜175 胴囲(cm)74〜82
注意
※生産ロットにより胸のロゴマークが写真と異なる場合があります。
※生産ロットによりループの色が写真と異なる場合があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-04
用途:
農作業

トラクターに乗って出かけるとき ごわつきがないのでとても便利です しいていえば最初にファスナーの締める時 もたつきますウエストが閉まるのはいいのですがね でもいいウィンドブレーカーです

2025-12-11
用途:
ツーリング
その他業種

持ち運びがイイのは本当に便利で急な天候変化に対応できます

2024-10-31
用途:
バイク乗車時
株式会社ケン 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

軽量で非常にコンパクトに、収納できて重宝しそうです。
これからの季節、寒暖差に備えています。

対象商品:
26543205
2024-05-24
用途:
肌寒い時に
製造業

バイクでは寒暖差が激しい時が有ります、朝出発する時に着込んでおけば、大体OK。
上着脱いでも、余り違和感は有りませんがやはり薄手の物なのでシャカシャカ感は仕方が無いって事で。

対象商品:
26543196
2024-01-30
用途:
オートバイに乗る時のインナーとして利用
株式会社三幸社 様

暖かいのに厚みがないので、非常に着心地がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
26543223
2024-03-18
用途:
屋外で、外気の変化など臨時的に
適斎塾 様

サイズが小さめの規格なのか、着れなくて子供にやりました。

2人が参考にしています
対象商品:
26543205
2022-07-27
用途:
バイク乗車時
建設業・工事業

まだ、時期ではないので使ってませんがサイズ 170 70`でプロテクター着て丁度です

1人が参考にしています
対象商品:
26543187
2022-09-15
用途:
コンパクト
巴志工業 様 (建設業・工事業)

コンパクトなので持ち運びに最適
ちょっとした雨しのぎ用としてバイクのポケットに入れてます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする