面取り機能付 DINレールカッター スケール付

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 26543459 品番 D-109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。

用途DINレールの切断に。 適合オムロン(PFP100N/PFP50N)、JAPPY 因幡電機(IXDA)、パトライト(TXDA2/TXDA2AN)、カメダデンキ(DA-14シリーズ)、興和化成(KBR-T1長穴/KBR-K1短穴) 全長(mm)500 質量(kg)6 タイプTH-1型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする