Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の キャビネット / プラボックス
Mokuba(小山刃物製作所)の キャビネット
Mokuba(小山刃物製作所)の キャビネットパーツ
面取り機能付 DINレールカッター スケール付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
26543468
品番
D-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクトなdinレールカッターに面取り機能を追加しました。カットから面取り加工まで1台で完結。
用途
DINレールの切断に。
適合
IDEC(BAA1000)、JAPPY 因幡電機(IODA IIDB)、パトライト(JXDA/JXDB短穴 /JXDC/JCDD長穴)、カメダデンキ(DA-15シリーズ)、興和化成(KBR-M1長穴/KBR-W1短穴)
全長(mm)
500
質量(kg)
6
タイプ
TH-2型