RR100049BK2 ラフブーメランベルト 9インチ ラフアンドロード 26543713 RR100049BK2 ラフブーメランベルト 9インチ ラフアンドロード 26543713 RR100049BK2 ラフブーメランベルト 9インチ ラフアンドロード 26543713 RR100049BK2 ラフブーメランベルト 9インチ ラフアンドロード 26543713 RR100049BK2 ラフブーメランベルト 9インチ ラフアンドロード 26543713 RR100049BK2 ラフブーメランベルト 9インチ ラフアンドロード 26543713

ラフブーメランベルト 9インチ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26543713 品番RR100049BK2
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

腰のくびれに合わせたブーメラン形状により、快適なフィット感と抜群のホールド感を実現。さらに裏地に吸汗・速乾クールマックスメッシュとすべり止めグリップラバーを装備し、ムレとズレを解消したロングツアラーにうれしい仕様。4本のスタビライザーが腹圧を上げることなく腰を強力・確実にサポートします。ロングツーリングやレース、バイクシーンはもちろん、スノーボードやデスクワーク、力仕事など、様々なシーンで活躍します。一度ご使用になればその凄さを実感されるでしょう。
ウエスト周囲の長さ、ベルト高さを用途に合わせ下記表よりお選びください。

ブラック サイズレギュラー 寸法(cm)66〜91(26〜36inch)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:295

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26543713
2022-04-22
用途:
バイク用のウェストベルトといえばこれ!
その他業種

オフロードでもオンロードでも使ってまして、さすがに経年劣化もありぼろぼろと繊維のコナコナが出てきたの買い替えです。
他のウェストベルトも使ってみましたが、フィット感・伸縮具合はこれが一番です。
寒い冬はお腹の冷え防止にもなります。
さすがに真夏は暑いですが部分痩せ効果にちょうどいいです(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする