※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRP10-S1-V コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC 26543888 CRP10-S1-V コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC 26543888 CRP10-S1-V コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC 26543888 CRP10-S1-V コンパクトコンプレッサ CRP Series SMC 26543888

コンパクトコンプレッサ CRP Series

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 騒音値(dB)(サイレンサ装着・正圧時)75 質量(kg)コンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4 注文コード26543888 品番CRP10-S1-V
参考基準価格(税別)¥211,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は騒音値・質量・種類など72種類から選べます 他の種類を見る

エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。

用途協働ロボット、搬送ロボット車など 質量(kg)コンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4 ケーブル長(m)1 騒音値(dB)(サイレンサ装着・正圧時)75 最大吐出圧力(MPa)0.55 チェックバルブ残圧抜き回路用ワンタッチ管継手付き:なし バルブ残圧抜き回路用3ポートソレノイド:V124-5LU-M4(※リード線長さ300mmのコネクタ、排気ポート用にサイレンサ(AN05-M5)が同梱されます。) RoHS指令(10物質対応)対応 コントローラ取付方法ねじ取付 サイレンサ吸込ポート:なし デジタル圧力スイッチ種類高精度:なし(※必ずPNP出力の高精度デジタル圧力スイッチをコントローラーに接続してください。) 到達真空圧力(kPa)-70
関連資料:カタログ(3.51MB)
注意
※必ずPNP出力の高精度デジタル圧力スイッチをコントローラに接続してくだしさい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする