※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの コンプレッサー
SMCの コンプレッサー周辺機器
コンパクトコンプレッサ CRP Series
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
騒音値(dB)
(サイレンサ装着・正圧時)55
質量(kg)
コンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4
注文コード
26544037
品番
CRP10-S1-B
参考基準価格(税別)
¥207,350
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
騒音値・質量・種類
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
エア源の無い環境下で圧縮空気を供給!
1台で正圧または真空圧(真空ポンプ)として使用可能
小型・軽量・オイルフリー・静音
用途
協働ロボット、搬送ロボット車など
質量(kg)
コンプレッサ:3.1、コントローラ:0.4
ケーブル長(m)
1
騒音値(dB)
(サイレンサ装着・正圧時)55
最大吐出圧力(MPa)
0.55
チェックバルブ
残圧抜き回路用ワンタッチ管継手付き:なし
バルブ
残圧抜き回路用3ポートソレノイド:V124-5LU-M4(※リード線長さ300mmのコネクタ、排気ポート用にサイレンサ(AN05-M5)が同梱されます。)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コントローラ取付方法
ねじ取付
サイレンサ
吸込ポート:ANB1-01
デジタル圧力スイッチ種類
高精度:なし(※必ずPNP出力の高精度デジタル圧力スイッチをコントローラーに接続してください。)
到達真空圧力(kPa)
-70
関連資料:
カタログ(3.51MB)
注意
※必ずPNP出力の高精度デジタル圧力スイッチをコントローラに接続してくだしさい。