1179030518 熱中飴ミックス スタンドパック 井関食品 26544396 1179030518 熱中飴ミックス スタンドパック 井関食品 26544396

熱中飴ミックス スタンドパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(1kg) 注文コード26544396 品番1179030518
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,905
販売価格(税別)
2,690

暑い季節、スポーツ、お仕事、イベント時に役立つ熱中飴のミックス仕様になります。1粒に塩分300mg超、ガツンと塩辛すっぱい、プロフェッショナル仕様。レモン、梅、夏みかんの3種が入っています。マチ付袋で自立するので、取り出すときに便利です。

用途熱中症対策、塩分摂取に。 種類 原材料「レモン味」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料。「梅味」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料、紅こうじ色素。「夏みかん」砂糖(国内製造)、水飴、塩/クエン酸、香料。 栄養成分【100gあたり】エネルギー362kcal、タンパク質0.1g、脂質0.1g、炭水化物90.4g、食塩相当量6.48g
注意
※直射日光・高温多湿を避けて、常温で保存してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】熱中飴 熱中タブレットミックス(スタンドパック、ミックスボックス)
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする