ラフレイングローブ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 26544569 品番 RR8912BK-CM4
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

とにかく憂鬱になりがちな雨天のライディングを天気に煩わされずに使える全天候型のグローブ。透湿防水素材HIPORAで外からの雨を防ぎながら、体から発せられる蒸気(汗)を排出するという優れた性質に加え、内装を吸汗速乾素材のクールマックスにすることでサラサラな快適さをキープ。左手親指にはシリコンワイパー付きでシールドの水滴を弾き視界を確保し、雨天走行の負担を軽減、曇りがちな気分を晴れやかにしてくれるレイングローブです。

サイズLL ブラックカモ 材質甲側/タスラン、クロロプレン 掌側/合成皮革、インナー/ハイポーラグローブインサート 裏地/クールマックス 機能リフレクター、雨天用ワイパー(左手親指) 手のひらまわり(cm)21.5〜23 長さ(中指の先から手首まで)(cm)20〜21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26544553
2019-06-29
用途:
バイク運転する時
東川商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1回使用しただけで生地が毛羽立って来た。梅雨のシーズンには暑い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする