RR9034CB SSシートバッグBF ラフアンドロード 26544614

 

RR9034CB SSシートバッグBF ラフアンドロード 26544614
RR9034CB SSシートバッグBF ラフアンドロード 26544614
RR9034CB SSシートバッグBF ラフアンドロード 26544614
RR9034CB SSシートバッグBF ラフアンドロード 26544614
RR9034CB SSシートバッグBF ラフアンドロード 26544614
RR9034CB SSシートバッグBF ラフアンドロード 26544614
RR9034CB SSシートバッグBF ラフアンドロード 26544614

SSシートバッグBF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード26544614品番RR9034CB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

バイクへの取付が簡単なバッグ取り付けベースとなるパラレルベルトと、バタフライフラップのコンビネーションでより素早く、簡単な脱着が可能。標準時8.5リットル、容量アップ時12リットルとレインスーツなどのエマージェンシー対応の手荷物などを軽々と収納するだけでなく不意の荷物にも対応可能な容量を誇ります。流線型のスマートなデザインでバイクのシルエットを損ないません。

カーボン容量(L)8.5~12(最大)付属品レインカバー×1 RR9034-1:1枚、パラレルベルト18 RR9974:1本機能取り付けパーツ標準装備、レインカバー標準装備 (ノンシーム)、インナーフレーム寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×32×17~22(最大)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする