RR5837BK270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 26544815 RR5837BK270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 26544815 RR5837BK270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 26544815 RR5837BK270 ラフライディングスニーカー ラフアンドロード 26544815

ラフライディングスニーカー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)27.0 ブラック 注文コード26544815 品番RR5837BK270
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はサイズ・色24種類から選べます 他の種類を見る

目指したのはライディングとファッションの融合というチョット欲張りなスニーカーです。ベースカラーは着まわししやすい「ブラック」と「アイボリー」をチョイスし、そこにレッドとブルーをコンビネーションしました。
機能も充実。斜めに大きく開くファスナーは脱ぎ履きしやすさ抜群、外側ファスナーなので車体を傷つける心配がいりません。踵にはリフレクターを付け視認性も確保。また、くるぶし内側に厚めのクッションを入れニーグリップをしやすくしています。左足に装備した大きめのシフトガードは幅5.5センチとシフト場所の個人差にも余裕で対応。バイク用品メーカーがバイク乗りのために作ったスニーカーです!

サイズ(cm)27.0 ブラック 機能ジッパー、くるぶしプロテクション(内外) 、左足シフトガード 、ベンチレーション 、リフレクター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26544876
2020-10-21
用途:
オートバイのライディング

比較的近場のツーリングなどに使っています。
普段使いのシューズとなんら変わらないので、
バイクに乗る時以外でも使ってます。
チャックは子供の靴みたいですが、便利です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする