曜日別特売
MS340WH/L ヘルメット MS-340 マルシン 26544955

MS340WH/L ヘルメット MS-340 マルシン 26544955
MS340WH/L ヘルメット MS-340 マルシン 26544955
MS340WH/L ヘルメット MS-340 マルシン 26544955
MS340WH/L ヘルメット MS-340 マルシン 26544955

ヘルメット MS-340

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個サイズLパールホワイト注文コード26544955品番MS340WH/L
参考基準価格(税別)¥11,880販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

航空パイロット用をイメージしたジェットメット。
オールドファッションの風格が漂うスタイリング。
耳覆い付きでソフトな被り心地。
ベンチレーションは前頭部に可動式2箇所で通気性を確保、開口部はスチールネット張りで、開口走行時にほこりや虫の浸入をシャットアウト。
簡単着脱の洗える内装。
紫外線を防止するUVカットシールド。ワンタッチあごひも。

サイズLパールホワイト規格SG仕様ワンタッチあごひもシールドUVカット、カラー:クリアー(標準装備)頭囲(cm)59~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする