画像準備中

マイクロエース・超硬刃付(樹脂カバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26545969 品番1000-115
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

照明器具や弱電器具に使用されるピアノ線、タングステン細線、硬々線などの切断に適しています。
結合部にベアリングを使用し、ガタの無い精巧な刃先かみ合わせを実現しました。
なにわの名工が手塩にかけた超一級品です。

寸法(mm)115 全長A(mm)114 仕様ソフトカバー付、バネ付、超硬チップ・統合部はベアリング構造 質量(g)70 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)4 1/2” 寸法D(mm)8 寸法B(mm)52 寸法C(mm)12 切断能力(Φmm) ピアノ線0.5 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする