マイクロニッパ(樹脂カバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26545978 品番110BS-125
参考基準価格(税別)¥4,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

機密機器等の組立・修理から、ホビー関係等に幅広く使用できます。
頭部を小さくして細かい作業に適しています。
125mmはストッパー付で開き幅が小さく長時間の切断作業に適しています。

寸法(mm)125 全長A(mm)126 仕様ソフトカバー付、ストッパー・バネ付 質量(g)70 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)5” 寸法D(mm)8 寸法B(mm)50 寸法C(mm)13 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0
注意
※硬線は切断できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする