斜ニッパ(成型カバー付)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26546154 品番 322A-125
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き

寸法(mm)125 全長A(mm)131 仕様成型カバー・穴付き 質量(g)120 刃形ラウンド刃、厚刃 サイズ(inch)5” 寸法D(mm)10 寸法B(mm)53 寸法C(mm)14 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26546154
2024-08-25
用途:
電気作業時、クラフト製作時
その他業種

永年同じニッパー使ってます。
今回刃こぼれの為に購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする