VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 斜めニッパー
斜ニッパ(成型カバー付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26546163
品番
322A-150
参考基準価格(税別)
¥4,720
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
寸法(mm)
150
全長A(mm)
156
仕様
成型カバー・穴付き
質量(g)
140
刃形
ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)
6”
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
15
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6