VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 斜めニッパー
斜ニッパ(成型カバー付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長A(mm)
182
注文コード
26546179
品番
322A-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,860
この商品は
全長A
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。成形カバー付き
寸法(mm)
175
全長A(mm)
182
仕様
成型カバー・穴付き
質量(g)
240
刃形
ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)
7”
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
19
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
3.0