3/22より値下げ!現場を応援
VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 斜めニッパー
斜ニッパ・穴付(成型カバー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26546197
品番
322AE-150
参考基準価格(税別)
¥4,780
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・あらゆる電気工事・通信工事の細線や銅線の切断に最適です。皮むき穴(1.2Φと1.8Φ)付です。成形カバー付き
寸法(mm)
150
全長A(mm)
156
質量(g)
240
穴径(Φmm)
(皮むき)1.2/1.8
サイズ(inch)
5”
寸法D(mm)
11
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
15
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.6