VICTOR(花園工具)
VICTOR(花園工具)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
VICTOR(花園工具)の ニッパー
VICTOR(花園工具)の 斜めニッパー
斜ニッパ(エラストマカバー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26546206
品番
322HG-125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,580
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。
寸法(mm)
125
全長A(mm)
131
仕様
エラストマーカバー付
質量(g)
120
刃形
ラウンド刃、厚刃
サイズ(inch)
5”
寸法D(mm)
60
寸法B(mm)
55
寸法C(mm)
14
切断能力(Φmm) 鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 銅線
2.0