斜ニッパ(エラストマカバー付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26546215 品番322HG-150
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。

寸法(mm)150 全長A(mm)156 仕様エラストマーカバー付 質量(g)140 サイズ(inch)6” 寸法D(mm)60 寸法B(mm)56 寸法C(mm)15 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする