斜ニッパ(エラストマカバー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26546224 品番322HG-175
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,190
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

あらゆる電気工事・通信工事の細線や同線の切断に適しています。

寸法(mm)175 全長A(mm)182 仕様エラストマーカバー付 質量(g)240 サイズ(inch)7” 寸法D(mm)60 寸法B(mm)55 寸法C(mm)19 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする