偏芯VA線ニッパ(薄刃)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26546294 品番 372HG-200
参考基準価格(税別)¥6,720 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。

材質構造用特殊鋼 寸法(mm)200 質量(g)300 材質(グリップ)エラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 軟鉄線3.5 切断能力(Φmm) VVF線2.6×3芯 圧着能力(mm)1.25〜3.5(簡易)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-05-18
用途:
VVFケーブルの切断、ケーブルの切断
製造業

機能美があり切断面も綺麗
すぱっと切れます
732HG-200

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする