フレキカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26546355 品番VC-28-200
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

一般の樹脂フレキや、給湯・給水工場の架橋ポリエチレン管やポリブデン管の切断に最適です。
外径37Φのパイプまで切断できます。
刃を前後に差し替えることで2度使用できます。

仕様エストラマーカバー付 全長(mm)200 質量(g)170 切断能力(Φmm)樹脂フレキ管・サヤ管(CD管)・フッ素樹脂チューブ/36まで、ポリブデン管・架橋ポリエチレン管・ナイロンチューブ/20Aまで(27) 切断可能 外径(Φmm)37まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26546355
2023-01-19
用途:
架橋ポリエチレン管の裁断
卸売・小売業

女性が使用していますが、思ったよりも力がいらず、ポリエチレン管がサクッと切れて作業しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする