※使用例

FHC-LG 布製工具ケース フジ矢 26546486 FHC-LG 布製工具ケース フジ矢 26546486

布製工具ケース

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26546486 品番FHC-LG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,410
この商品は外寸法・幅など6種類から選べます 他の種類を見る

大きく開いて中身が見やすい布製工具ケースです

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)305×120×125 迷彩グリーン 寸法(mm)305×120×125 サイズL 材質(本体) 内寸(mm)270×100×105 アズワン品番64-3209-89 外寸法・幅(mm)305 外寸法・高さ(mm)125 外寸法・奥行(mm)120 有効内寸法・奥行(mm)100 有効内寸法・高さ(mm)105 有効内寸法・幅(mm)270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:363

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26546495
2025-11-18
用途:
工具収納
運輸・通信業

口が大きく開くので出し入れがしやすくとても使いやすいです。

2024-10-28
用途:
よく使う工具だけを入れている

開けた時にすぐ必要な工具が取れるのは良い。丈夫そうで気に入りました。

対象商品:
26546477
2023-10-25
用途:
電工工具の収納

これ考えた人は天才かもw
布製ですが四角い形状を維持する剛性感があります
開けたときにガバッと開くので使いたい工具が取り出しやすいです
また、対角線で開けるので両サイドに壁がきて、しかも長手の端に布が張ってあって内容物がこぼれる心配がありません
内側に持ち手がついているので開けた状態でケースを少し移動させることもできます
丈夫なファスナーなので開け閉めが軽くはないですが、ファスナーの両端にタブまで付いていて
便利過ぎる

対象商品:
26546495
2021-09-29
用途:
バイクのメンテ等
サービス業

丈夫で大量の工具を詰め込んでも型崩れしません。気に入ってます。

対象商品:
26546486
2021-02-21
用途:
よく使う工具の整理
飲食業

ケースは丈夫で、工具を入れても壊れない。
ちょっとしたことで使用することの多いねじまわしなどの工具やネジ類をすぐ取り出せるところに常備しておこうと思った。なんを言えば、もう少し長い形状なら、使い勝手が向上するとおもわれる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする