デジタル絶縁抵抗計 KEW3552

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26546565 品番 KEW3552(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

一瞬で測定!応答速度の大幅アップで作業効率向上
業界最速の測定スピードを実現(約0.5秒)
絶縁抵抗測定 全6レンジ搭載
測定物の絶縁状態をバックライトとブザーで確認可能
ケーブルの絶縁診断に活躍するPI、DARをそれぞれ表示可能
測定経過時間をリアルタイムで表示
最大1000件の測定結果を保存

直流電圧(V)±2〜±600 交流電圧(V)2〜600(45〜65Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)156×97×46 質量(g)約490(電池含む) 電源単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 奥行(mm)46 付属品7260(リモートスイッチ付測定プローブ)、7261A(ワニグチコードセット)、8017A(先端金具ロング)、9173(携帯用ケース)、9121(肩掛ベルト)、単3形乾電池LR6×4個、取扱説明書、校正書・トレーサビリティ体系図付 仕様中央表示値:2/5/10/100/200MΩ、オートレンジ:40/400/4000Ω、開放回路電圧:5V(4〜6.9V) 適合規格JIS C 1302:2018 準拠(3551)、JIS C 1302:2018 認証(3552/3552BT)、IEC 61010-1 CAT V 600V/CAT IV 300V IEC 61557-1、2、4、IEC 61326-1、2-2 保護等級IP40 使用電池単3形乾電池LR6/R6(1.5V)×4本 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)97×156×46 確度絶縁抵抗計:【第1】±2%rdg±2dgt、【第2】±5%rdg(0.05〜0.099MΩ:±2%rdg±4dgt)、低抵抗計:±2.5%rdg±8dgt、電圧計:±1%rdg±4dgt 定格電流(mA)1〜1.1 測定電圧(V)50/100/125/250/500/1000 短絡電流(mA)(絶縁抵抗計)1.5以内、(低抵抗計)200以上 RoHS指令(10物質対応)対応 有効最大表示値4/40/100MΩ、4/40/200MΩ、4/40/250MΩ、4/40/400/500MΩ、4/40/400/2000MΩ/20GΩ、4/40/400/4000MΩ/40GΩ 有効測定範囲【第1】0.1〜10MΩ(50V)、0.1〜20MΩ(100V)、0.1〜25MΩ(125V)、0.1〜50MΩ(250V)、0.1〜500MΩ(500V)、0.1〜1000MΩ(1000V)、【第2】0.05〜0.099MΩ(50V)、10.01〜100MΩ(50V)、20.01〜200MΩ(100V)、25.01〜250MΩ(125V)、50.1〜500MΩ(250V)、501〜2000MΩ(500V)、1001〜4000MΩ(1000V) 校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:334

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする