Bluetooth搭載 簡易接地抵抗計

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26546608 品番 KEW4300BT(試験成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

接地棒のいらない簡易測定がスマホとの接続でさらに作業効率アップ
Bluetooth Smart搭載
簡易接地抵抗測定(2極法)に特化した簡単測定器!
100Ω以下をブザーでお知らせ
活線警告機能(抵抗測定中でも検出可能)
AC/DC電圧測定(ACは真の実効値)
30V以上の電圧検知で活線警告(測定ボタンを押すまで地電圧を測定)
微小測定電流(最大2mA)でELBの動作を防ぐ
測定箇所を照らすLEDライトを搭載
(照度センサによる自動点灯/消灯)
バックライト機能搭載(LEDライトに連動)
暗い場所では ほのかに光る蓄光式操作ボタン
使いやすさを追求したスマートなデザイン

測定範囲AC:5.0〜300.0V(45〜65Hz)、DC:±5.0〜±300.0V、オートレンジ:200.0/2000Ω 測定方式簡易測定(2極法) 奥行(mm)42 付属品8072(先端金具・標準)、8253(先端金具・モールド)、8017(先端金具・ロング)、7248(ワニグチコードセット)、9161(携帯用ケース)、単3形アルカリ乾電池LR6×2個、取扱説明書、校正書・トレーサビリティ体系図付 質量(g)約220(電池を含む) 規格IEC_61010-1_CAT_III_300V_汚染度2、IEC_61010-031、IEC_61326-1、2-2_(EMC) 電源単3乾電池 適合規格IEC 61010-1 CAT V 300V 汚染度2、IEC 61326-1、2-2(EMC) 対応OSAndroid(TM)5.0以上、iOS 10.0以上 交流電圧(V)5〜300(45〜65Hz) 直流電圧(V)±5〜300 インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0 使用電池単3形アルカリ乾電池LR6(1.5V)×2、(オートパワーオフ約10分)(測定回数約3000回) 動作温湿度範囲-10〜50℃、80%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-20〜60℃、75%以下(結露のないこと) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)232×51×42(先端金具・標準を装着時) 確度接地抵抗計(±3%rdg±5dgt)、電圧計(AC±1%rdg±4dgt/DC±1%rdg±8dgt) Bluetooth4.0LE 校正証明書一般校正
注意
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接地抵抗計(アーステスタ)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/120/
1人が参考にしています
2022-06-17

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする