プレミアム2H型オートロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード26546669 品番PMGH-EVO2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

切れ味にこだわった超鋭角黒刃。
ボディーは強靭なアルミダイキャスト製。
オートロック式。

パールブラック 仕様オートロック、左右両用、プロ仕様、刃析具内蔵 材質(ボディー)金属製 寸法(mm)50×190×16 適合替刃BH23P,BH-21P

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26546669
2019-03-21
用途:
革のパーツの裁断
製造業

2mm厚位までの革のパーツの切り抜きに使うために購入してみました。今まではもうワンサイズ細いカッターを試したり、ヨーロッパ製のレザーナイフや革包丁で切り抜いていましたが、細いカッターだとしなり(刃がぶれる感じ)が気になって使いづらかったり、ナイフは研ぐ手間が忙しい時にネックでした。このNTカッターのL型とA型の間のサイズは革のパーツの切り抜きに丁度良いサイズで、それなりの厚みにもブレなく刃が入り、刃の絶妙な薄さと刃先の角度は小回りが利く要因になっているようで素晴らしいサイズ感です。「替え刃式レザーナイフ」のような感じで最高です!
刃を出し入れする時カチカチっとスライドしますが、動きが滑らかで高級感を感じます。
重さ、刃の角度薄さそして幅。全て完璧だと感じるカッターナイフです!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カッター種類と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/368/
2022-08-05

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする