SCA2-L2T-00-50B-150-E0-D セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~) CKD 26547169

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCA2-L2T-00-50B-150-E0-D セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~) CKD 26547169
SCA2-L2T-00-50B-150-E0-D セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~) CKD 26547169
SCA2-L2T-00-50B-150-E0-D セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~) CKD 26547169
SCA2-L2T-00-50B-150-E0-D セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~) CKD 26547169
SCA2-L2T-00-50B-150-E0-D セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~) CKD 26547169

セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-00-50B~)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150注文コード26547169品番SCA2-L2T-00-50B-150-E0-D
参考基準価格(税別)¥91,180販売価格(税込)¥93,371
販売価格(税別)
84,883
ストローク(mm)150作動方式複動系チューブ内径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする