ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの 一般草刈用カッター/チップソー
W型チップソーオオカミグレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26547256
品番
#210492
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
3種のチップで鋭い切れ味、台金刃も採用
刃数(p)
36
用途
刈払機用替刃
径(Φmm)
230
台座寸法(mm)
1.4
チップ寸法(mm)
2