ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの 山林下刈・雑木・竹用カッター/チップソー
チップソー竹・雑木用
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26547283
品番
#210423
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
竹・雑木等に最適
刃数(p)
64
用途
刈払機用替刃
外径(Φmm)
255
台座寸法(mm)
1.4
チップ寸法(mm)
2