ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの 一般草刈用カッター/チップソー
チップソー特大チップ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
径(Φmm)
255
注文コード
26547308
品番
#210425
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
径
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
特大チップ採用
刃数(p)
36
用途
刈払機用替刃
径(Φmm)
255
台座寸法(mm)
1.4
チップ寸法(mm)
2