両刃草削り (鋼付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード26547667 品番#1410
参考基準価格(税別)¥2,720 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

両刃が使える便利な草削り。

全長(mm)430 用途地面にはった雑草の刈り取り。 刃長(mm)140 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする