金星
金星の 鉈
金星の 両刃
竹割鉈
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548306
品番
#1611
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
持ち運び、収納に便利なサック付き
刃長(mm)
165
全長(mm)
300
用途
竹割りに
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。