ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 園芸鋏
キリ娘万能鋏 スタンダード
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548988
品番
#2312
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
便利な針金切り付き
全長(mm)
170
刃長(mm)
60
用途
園芸・手芸・工作作業に
材質(柄部)
樹脂
使用目的
園芸、工作作業、手芸
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。