大福
大福の 鋏
大福の 芽切鋏
芽切鋏
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26548997
品番
#2286
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
刃先が細く使いやすい
全長(mm)
185
刃長(mm)
58
用途
野菜、果樹等の収穫用鋏
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
収穫用鋏
切断対象
果樹、野菜
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。