金星
金星の 鋏
金星の 植木鋏
葉刈兼用根切鋏(金止)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549067
品番
#3221
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長い刃が葉切りに最適
全長(mm)
270
刃長(mm)
125
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。