兼次
兼次の 鋏
兼次の 植木鋏
ステンレス大久保鋏(長刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549103
品番
#3525
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
サビに強いステンレス刃
全長(mm)
200
刃長(mm)
80
用途
盆栽の剪定作業に
材質(柄部)
ステンレス刃物鋼
使用目的
剪定作業
切断対象
盆栽
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
アズワン品番
65-0325-37
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。