兼次
兼次の 鋏
兼次の 植木鋏
又枝切 (大)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549137
品番
#3511
参考基準価格(税別)
¥12,330
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
切れ味抜群の日本製。
用途に合わせて柄の角度を調節できます。
全長(mm)
200
刃長(mm)
40
用途
盆栽の又枝剪定作業に
材質(柄部)
炭素刃物鋼
使用目的
剪定作業
切断対象
又枝、盆栽
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。