ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 高枝鋏
伸縮高枝切鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549173
品番
#3044
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高枝切鋏のエコノミータイプ。6段階の調整が可能です。伸縮アルミ柄。
全長(mm)
1800〜3000
用途
高い枝の剪定に、採収器付き。
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
剪定
切断対象
枝
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。