ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 刈込鋏
新型アルミ柄 刈込鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549225
品番
#2039
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
楕円パイプだから細身でも丈夫な強度、複式焼入(全身焼入+刃先焼入)で切味が持続
全長(mm)
550
刃長(mm)
170
最大切断能力(mm)
12
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用
サイズ
小
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。