ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 芝生鋏
アルミ柄バネ付芝生鋏
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
26549234
品番
#2037
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
丈夫で軽いアルミパイプ柄。
バネの力で省略タイプ。
全長(mm)
500
刃長(mm)
145
用途
芝生、雑草のキワ刈作業に
材質(柄部)
アルミパイプ
使用目的
キワ刈作業
切断対象
芝生、雑草
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。