4.3インチ小型LCDモニター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26550588 品番SEC-LCD-4INCH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

防犯カメラ映像を映し出すLCDモニタ。

解像度480×272ピクセル 付属品コの字スタンド、DCプラグ線、ACアダプター電源、RCAプラグ-BNCプラグ変換コネクタ×2 寸法(mm)約120×77×16 質量(g)約150 電源DC12V/1A(ACアダプター使用) 表示4.3インチTFT LCD 信号形式NTSC/PAL自動判定 2入力自動切替 動作温度(℃)-10〜50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:141

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26550588
2024-12-01
用途:
監視用
pizaya 様 (飲食業)

取り付けは簡単でしたが画像が反転して調整出来ない監視できません

対象商品:
26550588
2021-01-04
用途:
防犯カメラのモニターリング
アトラス・ロックサービス 様 (サービス業)

もう少し大きくなったほうが見易いかな。後は、スピーカーが付いて音が聴きたい。

1人が参考にしています
対象商品:
26550588
2017-08-02
用途:
赤外線カメラの映像モニタ
国立大学法人秋田大学 様

コンパクトで操作がしやすい.計量で価格が安いのも魅力.

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする