取付下地補強セット どこでも下地スピードミニ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容スピード・ミニ(15cc)1本、専用スポンジ10枚 注文コード26550606 品番10箇所用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

1本で10箇所用は約10箇所、20箇所用は約20箇所のネジ止めができます。
1〜2時間程度で下地が形成できます。壁を強化。ネジの効きは抜群。最大引き抜き加重試験60kgf、せん断試験35kgf。
振動が継続して加わっても強度に殆ど変化なし。
同一箇所に複数回ネジが効く。3回までは強度データ同じ。
万一失敗した場合は、同一箇所に穴を開け直し、別スポンジにて再チャレンジ。

用途
使用可能な壁等の素材:石膏ボード・薄ベニヤ(3mm厚以上)・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード
※ゴムには使用できません。
カーテンレール・タオル掛け・タオルリング・フック(衣装、帽子掛け)・鏡・ピクチャ ーレール・額縁・掛け時計・耐震用金具・エアコン・トイレットペーパーホルダー・吊り戸・棚・電話器・配電盤・ リモコン・各種配管支持材
ネジが空回りしてしっかり締められない時のゆるみ止めとして
石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板等の一般接着剤として(スポンジ使用)
適合材石膏ボード・薄ベニヤ・ケイカル板・ALC・塗り壁・ブロック・アクリル 板・タイル・御影石・大理石・人造大理石・コンクリート・鋼板・塩ビ鋼板・プラスチック全般・MDF・パーチクルボード セット内容スピード・ミニ(15cc)1本、専用スポンジ10枚 成分ポリウレタン樹脂(MDI:1%以上) アズワン品番64-5076-11
注意
※幼児の手の届かないところに保存し、いたずらをしないように注意する。
※接着用以外に使用しないこと。
※あやまって指などに付着した場合はチリ紙等で拭き取り、硬化後お湯の中で軽石等でこすり落として下さい。
※万一目に入った時はこすらず水で洗い流し医師の診察を受けてください。
※衣服類に付着すると取り除けません。
※壁や床に付着すると取り除けません。(早い時間内に拭き取って下さい。)
※手すり等下地には使用しないでください。
※長期間保管されますと、品質に影響が出る場合がございますので、お早めにご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:274

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26550615
2022-04-21
用途:
階段の手摺を固定するのに使いました
製造業

高齢の両親の為に階段に手摺を固定する下地に使いました。しっかり固定できますがちょっと値段が高いような気もします。

対象商品:
26550606
2020-09-04
用途:
石膏ボードへの取付時
建設業・工事業

石膏ボードへの大型TV壁掛け時、下地以外のビスが利かない部分に対して使用。強度な取付が可能であり、満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
26550606
2019-11-07
用途:
家の外壁のネジ留め

かなり強力。つぎに弊害があるときは、接着剤が効いている範囲で大きな穴になると思う。

2人が参考にしています
対象商品:
26550615
2020-06-03
用途:
カーテンレールのボード面へのビス止め補修
建設業・工事業

既存のカーテンレールでボード面に木軸に向けてビス止めしていたのですが自重による経年劣化で取れかかっていたカーテンレールのビス穴の補強に使用しました。

対象商品:
26550615
2020-05-07
用途:
フックを壁に取り付ける時
製造業

安定して取り付けにくい壁に困って始めて購入して正解でした。

対象商品:
26550606
2019-01-31
用途:
下地補強

ボードから出っ張らずに強度が保てる、最小の穴あけで済むので便利に使用しています。

対象商品:
26550606
2019-01-04
用途:
カーテンレールの取り付け
メガネサロンアイム 様 (卸売・小売業)

ネジが効かず、ゴソゴソだったので、耐荷重が大きいこちらの商品に決めました。
一晩乾燥させてネジを入れました。ネジを入れる際、ドライバーでは手が疲れるくらいガッチリと固まっていました。
これなら余った分でウォールシェルフもできそうです。

対象商品:
45534352
2015-03-26
用途:
洗面台キャビネットの固定

液を注入した後、1日後にビスをしめたらガッチリ固定できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2498:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アンカーボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする