A-1743 抗菌防臭・防縮ワンタックスラックス A-1743 コーコス信岡 26551638

抗菌防臭・防縮ワンタックスラックス A-1743

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
キャメルベージュ
ウエスト(cm)106
内容量1本注文コード26551638品番A-1743
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990
キャメルベージュ股下(cm)80ウエスト(cm)106種別ワンタックスラックス混率(%)綿100アズワン品番64-4413-02生地チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする