コーコス信岡
抗菌防臭・防縮ワンタックスラックス A-1743
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
キャメルベージュ
シールズネイビー
キャメルベージュ
プラチナシルバー
ダークアズーリ
パウダーグリーン
ウエスト(cm)
112
70
73
79
82
85
88
91
95
112
120
100
106
76
全65種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26551647
品番
A-1743
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
色
キャメルベージュ
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
112
種別
ワンタックスラックス
混率(%)
綿100
アズワン品番
64-4413-03
生地
チノクロス(液アン+銀ナノ抗菌加工)