シンダイン

(10件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード26552995 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
使用方法添加 有効成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル10.0%(PRTR1種)、リグニンスルホン酸カルシウム10.0% 使用量2〜4ml(稲・麦・キャベツ・ねぎ等の展着しにくい作物)、1〜2ml(果樹・はくさい・ばれいしょ・きゅうり等の展着の容易な作物) 適応石灰ボルドー液・銅剤・硫黄剤等の殺菌剤・有機リン剤・マシン油乳剤・除虫菊剤の殺虫剤 性状黒褐色液体 適合作物稲・麦・キャベツ・ねぎ等の展着しにくい作物/果樹・はくさい・ばれいしょ・きゅうり等の展着の容易な作物 農林水産省登録第(号)5536 毒劇区分普通物
注意
※所定量をそのまま調整された散布液に加えるか、あるいは予め数量の水で希釈して散布液に加え、よく撹拌混合して使用する。
※使用時には薬液をよく振とうして使用する。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
農薬散布
いちごハウスしみず 様 (農・林・水産業)

価格的に非常に満足しております、また注文させていただきたいと思って居ます。

対象商品:
26552995
2023-09-03
用途:
消毒用に使用
サービス業

消毒時に展着剤を使用していますが、値段も安く何時も購入しています。

対象商品:
26552995
2022-10-23
用途:
農薬散布前の調合時に展着剤として

農薬:4リットル/回に使用するのは精々1、2ccなのでスポイト採取も展着剤と言う性質上スポイトに激付着し洗浄が大変。昔は小瓶のダインだったので節約してスポイト使用も、この「シン・・・」は大瓶で安価ゆえ、入れ過ぎ気にせず目の子で投入、便利になりました。今後も継続購入予定です。

対象商品:
26552995
2022-12-22
用途:
除草剤の展着剤に使用
農・林・水産業

安価で、年間、たくさん除草剤を撒きますので助かります。もちろんその他農薬にも問題なく使ってます。

対象商品:
26552995
2022-05-20
用途:
農薬散布、除草剤散布、液肥葉面散布
不動産業

いつも使っていた展着剤と成分が同一、価格はあまり変わらず、量が劇的に多いシンダインを購入しました。当初、あまりの量の多さに一生使えるのでは?と思いましたが、量が多いのをいいことに、農薬散布だけでなく除草剤の散布や液肥の葉面散布にも幅広く使うことになり、あっという間に減りました。大は小兼ねるので、おすすめです。

対象商品:
26552995
2022-01-25
用途:
家庭菜園の展着剤として使用
その他業種

家庭菜園特に春先の果樹に殺虫剤と滅菌剤を散布する時に展着剤として追加する。小さな瓶入りに比べ割安なので価格的に満足。

対象商品:
26552995
2020-11-01
用途:
殺虫、殺菌の点着に使用
松田興産 様 (不動産業)

薬剤をただ噴霧するだけでは、葉の表面に着きにくいので点着剤を混入すると着きやすくなります。安い値段で効果が上がります!

対象商品:
26552995
2018-10-14
用途:
農作業
飲食業

安価で展着効果があると知って購入したが、まだ効能ははっきりしない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする