東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(カバー)鋼板t1.6、(ダンバー)鋼板t1.6
注文コード
26553406
品番
C-20D3
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
材質
(カバー)鋼板t1.6、(ダンバー)鋼板t1.6
質量(kg)
4
表面処理
(カバー)メラミン樹脂、(ダンバー)メラミン樹脂
温度ヒューズ
一般用 72℃
色調
(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1