東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇部材
東芝キヤリアの 換気扇用カバー・フード
一般換気扇用防火ダンパー付ウェザーカバー(鋼板製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(カバー)鋼板1.6t、(ダンバー)鋼板1.6t
注文コード
26553555
品番
C-25D3T
参考基準価格(税別)
¥14,100
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
この防火ダンバー付ウェザーカバーは屋外に取付けて風雨の吹きつけるのを防止し、火災が発生したとき吸気口からの延焼を防ぎます。
材質
(カバー)鋼板1.6t、(ダンバー)鋼板1.6t
質量(kg)
5.2
表面処理
(カバー)メラミン塗装、(ダンバー)メラミン塗装
温度ヒューズ
厨房用 120℃
色調
(カバー)マンセル10YR9/1、(ダンバー)マンセル10YR9/1